NJ312-E-XL-M1A-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ312-E-XL-M1A-C4
Rubix:230312054008
fabricante:0382608910040
EAN:4026677036926
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ312-E-XL-M1A-C4


Rodamientos para apoyos fijos y para cargas axiales en una dirección.

Información técnica


Atributos
Peso neto2120 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r157000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr177000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,62 Sin IVA
/ unidad
499,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días