NJ2322-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2322-E-XL-TVP2
Rubix:232322030008
fabricante:0192265940000
EAN:4012801229111
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2322-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto16900 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia2290 rpm
Carga estática básica, radial - C0r800000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr750000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2030,83 Sin IVA
/ unidad
2457,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días