NJ326-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ326-E-XL-M1-C3
Rubix:798206295000
fabricante:0192293300030
EAN:4012801385640
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ326-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x280x280 mm
Peso neto18792 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia2340 rpm
Carga estática básica, radial - C0r720000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr720000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2589,14 Sin IVA
/ unidad
3132,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días