NU1008-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU1008-XL-M1
Rubix:261008040008
fabricante:0167370320000
EAN:4012801021135
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU1008-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto216 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia8900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r30500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33500 N
146,04 € Sin IVA
/ unidad
176,71 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días