Referencias
FAG:NU230-E-XL-M1-C3
Rubix:260230053008
fabricante:0167390600030
EAN:4012801234283


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : NU230-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Cualidades
Soporta elevadas cargas radiales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x270x270 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11854 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2350 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 590000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 520000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1647,00 € Sin IVA
/ unidad
1992,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días