Referencias
FAG:NU2338-EX-TB-M1
Rubix:798395505000
fabricante:0813677830000
EAN:4054366896513


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 132 mm |
Detalles de producto : NU2338-EX-TB-M1
Rodamientos para apoyos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU20..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 84410 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 132 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1010 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2650000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1890000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.993,42 € Sin IVA
/ unidad
13.302,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días