NUP2205-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP2205-E-XL-M1
Rubix:798248642000
fabricante:0192526330000
EAN:4012801587853
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2205-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto190 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia9600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r34500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr41500 N
153,36 € Sin IVA
/ unidad
185,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días