Referencias
FAG:NUP2208-E-XL-M1
Rubix:799270897000
fabricante:0192527300000
EAN:4012801388474


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 23 mm |
Documentos
Detalles de producto : NUP2208-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 565 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 75000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 83000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,84 € Sin IVA
/ unidad
266,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h