Referencias
FAG:NUP208-E-XL-JP3
Rubix:798209749000
fabricante:0389989470000
EAN:4012802188769


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NUP208-E-XL-JP3
Rodamiento radial de rodillos cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 410,96 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,72 € Sin IVA
/ unidad
141,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días