N217-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:N217-E-XL-M1
Rubix:798632886000
fabricante:0192175280000
EAN:4012801403047
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N217-E-XL-M1


Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x150x150 mm
Peso neto2100 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r194000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr194000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,21 Sin IVA
/ unidad
659,70 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días