NJ2211-E-XL-TVP2-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2211-E-XL-TVP2-C4
Rubix:798009729000
fabricante:0167349040040
EAN:4026677939173
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2211-E-XL-TVP2-C4


Rodamientos para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto800 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,95 Sin IVA
/ unidad
179,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días