Referencias
FAG:NJ318-E-XL-M1-C3
Rubix:230318053008
fabricante:0192287080030
EAN:4012801024198


Resumen técnico
| Diámetro interior | 440 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 720 mm |
| Anchura | 226 mm |
Detalles de producto : NJ318-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6200 g |
| Diámetro interior | 440 mm |
| Diámetro exterior | 720 mm |
| Anchura | 226 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 350000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 370000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1076,50 € Sin IVA
/ unidad
1302,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días