NJ 2315 ECML/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NJ 2315 ECML/C3
Rubix:798792078000
fabricante:13674
EAN:7316571079950
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 2315 ECML/C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales elevadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y el anillo exterior, pueden soportar ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x160x160 mm
Peso neto5542 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r400000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr380000 N
1259,11 Sin IVA
/ unidad
1523,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días