NU408-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU408-XL-M1-C3
Rubix:798031031000
fabricante:0382648460030
EAN:4026677192431
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU408-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU. . -XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, 2 bordes en el anillo exterior, 0 bordes en el anillo interior (liso), tipo NU, Precisión de rotación en P6.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto1430 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia6500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r95000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr119000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,23 Sin IVA
/ unidad
502,43 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días