Referencias
FAG:NUP211-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:798342572000
fabricante:0933304480030
EAN:4054372747779


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : NUP211-E-XL-TVP2-C3>A
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,12 € Sin IVA
/ unidad
174,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días