NU 216 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NU 216 ECP
Rubix:260216030010
fabricante:15318
EAN:7316577029614
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 216 ECP


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x140x140 mm
Peso neto1530,1 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r166000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr160000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,34 Sin IVA
/ unidad
290,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días