Referencias
INA:SL045020-D-PP
Rubix:824502064022
fabricante:0861832140000
EAN:4054364897345


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : SL 04 5020 PP
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-D-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 550000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 330000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1039,24 € Sin IVA
/ unidad
1257,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días