NUP309-E-XL-TVP2>A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NUP309-E-XL-TVP2>A
Rubix:270309030008
fabricante:0933305610000
EAN:4054371158941
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP309-E-XL-TVP2>A


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, disco nervado interior, tipo NUP

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Velocidad de referencia6400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r99000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr116000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,08 Sin IVA
/ unidad
177,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días