N1020BTKRCC9P4
Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera de super precisión
Ver información técnicaReferencias
NSK:N1020BTKRCC9P4
Rubix:201020100002
Detalles de producto : N1020BTKRCC9P4
Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera de super precisión, jaula de poliamida, agujero interior cónico, precisión P4
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,87 € Sin IVA
/ unidad
725,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

