NU332-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU332-E-M1-C3
Rubix:260332053008
fabricante:0190050400030
EAN:4012801340380
NU332-E-M1-C3
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU332-E-M1-C3


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto31810 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura68 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia1770 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1060000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr860000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3665,65 Sin IVA
/ unidad
4435,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días