Referencias
FAG:N238-E-M1
Rubix:798401096000
fabricante:0192181500000
EAN:4012801341011


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : N238-E-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2. . -E-TVP, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 930000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 680000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4271,06 € Sin IVA
/ unidad
5167,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días