Referencias
SNR:NU2206EG15
Rubix:262206000106
EAN:4547359140590


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NU2206
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 260 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 8100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 51500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 50200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días