Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1050-1.15/16DECG, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 20 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:1050-1.15/16DECG
Rubix:631050311011
fabricante:1050-1.15/16DECG R
EAN:00747023039975
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior80 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1050-1.15/16DECG


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto1190 g
Diámetro exterior80 mm
Anchura20 mm
Serie1000decg
Anchura de rodamiento total62.73 mm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Peso1.19 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,14 Sin IVA
/ unidad
83,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas