Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1017-15GHLT, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 15 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1017-15GHLT
Rubix:798061611000
fabricante:1017-15GHLT R
EAN:00747023109593

Detalles de producto : 1017-15 GHLT
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,96 € Sin IVA
/ unidad
25,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
