Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1035-35GHLT, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1035-35GHLT
Rubix:631035359011
fabricante:1035-35GHLT R
EAN:00747023109890
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1035-35GHLT


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto510 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,47 Sin IVA
/ unidad
41,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas