Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51205, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento Axial

Ver información técnica

Referencias

NSK:51205
Rubix:051205000002
fabricante:51205 N
EAN:00029176026522
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51205


Jaula de Acero Prensado
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Cualidades

Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura15 mm
Serie512 series
Materialchrome alloy steel (bearing steel)
Jaulaacero
Peso0.111 kg
Grosor15 mm
Velocidad de referencia5600 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca28000 N
18,31 € Sin IVA
/ unidad
22,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas