Rodamiento de bolas ranurado FAG 6005-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6005-C-2HRS>V
Rubix:006005040008
fabricante:0949826940000
EAN:4054372546648


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6005-C-2HRS>V
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un componente mecánico de precisión, diseñado para ofrecer un alto rendimiento en una gran variedad de aplicaciones industriales. Este producto combina robustez, fiabilidad y eficiencia para satisfacer las exigencias de los entornos industriales más diversos.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una hilera de bolas, ideal para soportar tanto cargas radiales como axiales en ambos sentidos. Cuenta con juntas de goma en ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad óptima frente al polvo, la humedad y otros contaminantes. La jaula de chapa de acero de alta calidad garantiza una distribución uniforme de los rodamientos. Este rodamiento es compatible con altas velocidades de rotación, lo que lo hace versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas FAG se simplifica gracias a la presencia de juntas de estanqueidad que impiden la penetración de contaminantes. Esto reduce considerablemente la necesidad de lubricaciones frecuentes, ya que el lubricante interno queda protegido y se mantiene en su sitio durante un largo periodo de tiempo. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado de los rodamientos para asegurarse de que funcionan correctamente y sustituir el lubricante cuando sea necesario. Un mantenimiento adecuado permitirá prolongar la vida útil del rodamiento y maximizar la eficiencia de las máquinas.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con juntas de estanqueidad de caucho, que ofrecen una barrera eficaz contra la penetración de polvo, suciedad y humedad. Estas juntas permiten mantener una lubricación óptima en el interior del rodamiento, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del producto. Este sistema de estanqueidad resulta especialmente ventajoso en entornos difíciles, donde la presencia de contaminantes puede provocar fallos prematuros. Al mantener el lubricante en el interior y las impurezas en el exterior, este rodamiento garantiza un rendimiento fiable y duradero, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre del grupo Schaeffler, reconocida por su tecnología de vanguardia y su experiencia en el ámbito de los rodamientos. Desde hace más de 130 años, FAG ofrece soluciones innovadoras y de alta calidad para industrias de todo el mundo. Con una amplia gama de rodamientos, FAG se esfuerza por ofrecer productos fiables y de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de los sectores industriales más exigentes. La marca se compromete a suministrar productos que mejoren la eficiencia, reduzcan los costes de mantenimiento y aumenten la durabilidad de los equipos.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una hilera de bolas, ideal para soportar tanto cargas radiales como axiales en ambos sentidos. Cuenta con juntas de goma en ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad óptima frente al polvo, la humedad y otros contaminantes. La jaula de chapa de acero de alta calidad garantiza una distribución uniforme de los rodamientos. Este rodamiento es compatible con altas velocidades de rotación, lo que lo hace versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas FAG se simplifica gracias a la presencia de juntas de estanqueidad que impiden la penetración de contaminantes. Esto reduce considerablemente la necesidad de lubricaciones frecuentes, ya que el lubricante interno queda protegido y se mantiene en su sitio durante un largo periodo de tiempo. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado de los rodamientos para asegurarse de que funcionan correctamente y sustituir el lubricante cuando sea necesario. Un mantenimiento adecuado permitirá prolongar la vida útil del rodamiento y maximizar la eficiencia de las máquinas.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con juntas de estanqueidad de caucho, que ofrecen una barrera eficaz contra la penetración de polvo, suciedad y humedad. Estas juntas permiten mantener una lubricación óptima en el interior del rodamiento, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del producto. Este sistema de estanqueidad resulta especialmente ventajoso en entornos difíciles, donde la presencia de contaminantes puede provocar fallos prematuros. Al mantener el lubricante en el interior y las impurezas en el exterior, este rodamiento garantiza un rendimiento fiable y duradero, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre del grupo Schaeffler, reconocida por su tecnología de vanguardia y su experiencia en el ámbito de los rodamientos. Desde hace más de 130 años, FAG ofrece soluciones innovadoras y de alta calidad para industrias de todo el mundo. Con una amplia gama de rodamientos, FAG se esfuerza por ofrecer productos fiables y de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de los sectores industriales más exigentes. La marca se compromete a suministrar productos que mejoren la eficiencia, reduzcan los costes de mantenimiento y aumenten la durabilidad de los equipos.
This FAG deep groove ball bearing combines performance and durability. It has been designed to accommodate both radial and axial loads in both directions and enables smooth power transmission. Thanks to the Generation C it is distinguished by a low noise level, optimized friction and improved sealing, making it ideal for various industrial applications.
Features:
This ball bearing is designed to withstand high radial loads while simultaneously tolerating moderate axial forces. Its integrated sealing system with low-friction rubber seals effectively protects against moisture and contaminants, thereby extending its service life. The standard internal clearance ensures optimal stability, while the pressed steel cage increases resistance to shocks and short-term load peaks. In addition, the bearing is designed for high speeds and, thanks to its moderate friction, offers improved energy efficiency.
Maintenance:
Because of the integrated seals, the lubricant remains reliably inside the bearing, reducing maintenance requirements. Nevertheless, regular inspections are recommended to monitor temperature, vibration and noise and to detect any irregularities early. The bearing is factory-lubricated and only rarely requires re-lubrication.
AboutSealing:
The sealing of this FAG bearing is based on rubber lip seals fitted on both sides. These provide effective protection against dust, water and other contaminants. At the same time they ensure the lubricant remains inside the bearing, optimizing performance and extending service life. The seals are low-friction and thus provide an optimal compromise between protection and low torque.
Brand information:
FAG is a renowned brand of the Schaeffler-Gruppe, specializing in the development and manufacture of highly precise bearings. With over 140 years of experience, FAG stands for innovation, reliability and advanced technologies. The products are used in various industrial sectors and meet the highest demands – from aerospace through the automotive industry to mechanical engineering.
Strengths:
• Optimized performance: Generation-C-Design reduces noise generation and friction.
• High load capacity: Resistant to high radial and moderate axial forces.
• Long service life: Seals protect the lubricant and minimize wear.
• Low maintenance: Effective protection against contaminants reduces maintenance interventions.
• Versatile applicability: Suitable for demanding industrial applications.
Applications:
This bearing is used across various industries. It is ideal for conveyor and handling systems and ensures reliable performance in production lines. It is also used in agricultural and construction machinery, where it withstands extreme operating conditions. In the automotive industry it is employed particularly in engines and steering systems. Furthermore, it is valued in machine tools and household appliances for combining reliable function with low maintenance requirements.
Features:
This ball bearing is designed to withstand high radial loads while simultaneously tolerating moderate axial forces. Its integrated sealing system with low-friction rubber seals effectively protects against moisture and contaminants, thereby extending its service life. The standard internal clearance ensures optimal stability, while the pressed steel cage increases resistance to shocks and short-term load peaks. In addition, the bearing is designed for high speeds and, thanks to its moderate friction, offers improved energy efficiency.
Maintenance:
Because of the integrated seals, the lubricant remains reliably inside the bearing, reducing maintenance requirements. Nevertheless, regular inspections are recommended to monitor temperature, vibration and noise and to detect any irregularities early. The bearing is factory-lubricated and only rarely requires re-lubrication.
AboutSealing:
The sealing of this FAG bearing is based on rubber lip seals fitted on both sides. These provide effective protection against dust, water and other contaminants. At the same time they ensure the lubricant remains inside the bearing, optimizing performance and extending service life. The seals are low-friction and thus provide an optimal compromise between protection and low torque.
Brand information:
FAG is a renowned brand of the Schaeffler-Gruppe, specializing in the development and manufacture of highly precise bearings. With over 140 years of experience, FAG stands for innovation, reliability and advanced technologies. The products are used in various industrial sectors and meet the highest demands – from aerospace through the automotive industry to mechanical engineering.
Strengths:
• Optimized performance: Generation-C-Design reduces noise generation and friction.
• High load capacity: Resistant to high radial and moderate axial forces.
• Long service life: Seals protect the lubricant and minimize wear.
• Low maintenance: Effective protection against contaminants reduces maintenance interventions.
• Versatile applicability: Suitable for demanding industrial applications.
Applications:
This bearing is used across various industries. It is ideal for conveyor and handling systems and ensures reliable performance in production lines. It is also used in agricultural and construction machinery, where it withstands extreme operating conditions. In the automotive industry it is employed particularly in engines and steering systems. Furthermore, it is valued in machine tools and household appliances for combining reliable function with low maintenance requirements.
Cualidades
- Funcionamiento fluido y silencioso, incluso en condiciones de carga elevada.
- Resistencia al desgaste y a la fatiga, lo que garantiza una larga vida útil.
- Protección eficaz y estanca gracias a las juntas de goma en ambos lados.
- Rentable gracias a su diseño de generación C, que permite reducir la pérdida de grasa, mejorar la protección contra las impurezas, ahorrar energía y prolongar la vida útil del rodamiento.
- Mantenimiento reducido gracias al sencillo diseño del rodamiento, que facilita la inspección, la limpieza y la lubricación, minimizando los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.
- Resistencia al desgaste y a la fatiga, lo que garantiza una larga vida útil.
- Protección eficaz y estanca gracias a las juntas de goma en ambos lados.
- Rentable gracias a su diseño de generación C, que permite reducir la pérdida de grasa, mejorar la protección contra las impurezas, ahorrar energía y prolongar la vida útil del rodamiento.
- Mantenimiento reducido gracias al sencillo diseño del rodamiento, que facilita la inspección, la limpieza y la lubricación, minimizando los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas FAG se utiliza ampliamente en diversos sectores industriales gracias a su capacidad para soportar tanto cargas radiales como axiales. Se emplea en equipos industriales que requieren una rotación rápida y fluida.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 60..-c-2hrs |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 12900 rpm |
| Precisión | p6 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12600 N |
| Peso | 0.075 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,93 € Sin IVA
/ unidad
13,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días