Rodamiento de bolas ranurado SKF 6006-2Z/C3LHT23, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6006-2Z/C3LHT23
Rubix:798787782000
fabricante:142041
EAN:7316571627281


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6006-2Z/C3LHT23
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Cualidades
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 118 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6006 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,96 € Sin IVA
/ unidad
30,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días