Rodamiento de bolas ranurado FAG 6214-P5-C2, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6214-P5-C2
Rubix:798030674000
fabricante:0384048420020





Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6214.P52
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1090 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | 62.. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,78 € Sin IVA
/ unidad
200,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días