Rodamiento de bolas ranurado SNR 6005EEC3, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6005.EEC3
Ver información técnicaReferencias
SNR:6005EEC3
Rubix:799226054000
fabricante:6005EEC3
EAN:3413520109615




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6005EEC3
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9900 N |
| Peso | 0.083 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,22 € Sin IVA
/ unidad
9,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días