Rodamiento de bolas ranurado NSK 6315ZZ, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 75 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6315ZZ
Rubix:006315060002
fabricante:6315ZZ N
EAN:00029176017544
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6315ZZ


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, placa de cubierta de chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto3050 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocm
Serie6315..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite4300 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r77000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr113000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,09 Sin IVA
/ unidad
191,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas