Rodamiento de bolas ranurado SKF 6018-2Z/C3WT, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 90 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6018-2Z/C3WT
Rubix:798788760000
EAN:7316571859057




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6018-2Z/C3WT
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 10000 rpm |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 50000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 60500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,75 € Sin IVA
/ unidad
205,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días