Rodamiento de bolas ranurado FAG 6310-C-2HRS-C4, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6310-2RSR-C4
FAG:6310-C-2HRS-C4
Rubix:798806274000
fabricante:0850569600040
EAN:4064327300164


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310-C-2HRS-C4
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado para distribuir las cargas de forma equilibrada, lo que favorece una mayor estabilidad y prolonga la vida útil del producto. Al tratarse de un modelo de la generación C, garantiza un funcionamiento silencioso y un par de resistencia reducido. Está equipado con una jaula de chapa de acero, dos juntas de estanqueidad de caucho y un juego radial aumentado de clase C4.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento se ve facilitado por sus juntas de estanqueidad, que permiten retener el lubricante en el interior. Este diseño reduce las necesidades de mantenimiento, aunque se recomienda comprobar ocasionalmente el estado del rodamiento. Esta comprobación contribuye a garantizar un rendimiento óptimo y a evitar cualquier desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas cuenta con dos juntas de estanqueidad de caucho, que ofrecen una protección óptima contra los contaminantes externos. Este diseño minimiza significativamente el riesgo de intrusión de polvo y humedad, dos factores que pueden afectar gravemente al rendimiento del rodamiento.
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado para distribuir las cargas de forma equilibrada, lo que favorece una mayor estabilidad y prolonga la vida útil del producto. Al tratarse de un modelo de la generación C, garantiza un funcionamiento silencioso y un par de resistencia reducido. Está equipado con una jaula de chapa de acero, dos juntas de estanqueidad de caucho y un juego radial aumentado de clase C4.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento se ve facilitado por sus juntas de estanqueidad, que permiten retener el lubricante en el interior. Este diseño reduce las necesidades de mantenimiento, aunque se recomienda comprobar ocasionalmente el estado del rodamiento. Esta comprobación contribuye a garantizar un rendimiento óptimo y a evitar cualquier desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas cuenta con dos juntas de estanqueidad de caucho, que ofrecen una protección óptima contra los contaminantes externos. Este diseño minimiza significativamente el riesgo de intrusión de polvo y humedad, dos factores que pueden afectar gravemente al rendimiento del rodamiento.
Cualidades
Este rodamiento rígido de bolas presenta un diseño de una sola hilera, lo que optimiza la distribución de las cargas y mejora la estabilidad y la durabilidad del conjunto. Equipado con juntas de estanqueidad de caucho, está protegido contra los contaminantes, lo que minimiza el desgaste y prolonga la vida útil del producto. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor robustez, lo que optimiza el rendimiento del rodamiento en diversas condiciones de uso. El juego radial aumentado de clase C4 permite gestionar eficazmente las variaciones de temperatura, lo que hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones en las que estas fluctuaciones son frecuentes.
Aplicaciones
- Máquinas-herramienta: fresadoras, taladradoras
- Bombas y ventiladores
- Transportadores y sistemas de manipulación
- Equipos agrícolas y agroalimentarios
- Sector textil: telares, prensas de impresión
- Robótica y automatización
- Bombas y ventiladores
- Transportadores y sistemas de manipulación
- Equipos agrícolas y agroalimentarios
- Sector textil: telares, prensas de impresión
- Robótica y automatización
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Velocidad límite | 5800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,05 € Sin IVA
/ unidad
106,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días