Rodamiento de bolas ranurado SNR 6205LT, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6205LT
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6205LT
Rubix:006205070106
EAN:3413520351014




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6205 LT
TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, sellos de contacto en ambos lados, aplicaciones hasta -40°C.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x52x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 138 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13800 N |
| Peso | 0.128 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,00 € Sin IVA
/ unidad
27,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días