Rodamiento de bolas ranurado FAG 61896-M-C3, Diámetro exterior: 600 mm | Anchura: 56 mm | Diámetro interior: 480 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61896-M-C3
Rubix:798024603000
fabricante:0190983080030
EAN:4012801540704


Resumen técnico
| Diámetro interior | 480 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 600 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : 61896MC3
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los entornos industriales, combinando solidez y eficiencia. Su fabricación de primera calidad y sus características distintivas lo convierten en una opción perfecta para una gran variedad de aplicaciones.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una configuración de una hilera de bolas, un juego radial aumentado C3 y una jaula de chapa de latón. Es abierto, es decir, está diseñado sin sellado.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es esencial para garantizar su durabilidad y su correcto funcionamiento. Al ser abierto, es fundamental supervisar regularmente su estado para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, lo que significa que no está equipado con juntas ni deflectores de estanqueidad, lo que implica que está expuesto a contaminantes externos. Por este motivo, es fundamental asegurarse de que el entorno de uso sea lo más limpio posible, sobre todo en aplicaciones en las que el polvo y las partículas están omnipresentes.
Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida en el ámbito de los rodamientos y la tecnología de rotación. Con décadas de experiencia, ofrece soluciones innovadoras que satisfacen las diversas necesidades de los clientes industriales. FAG se compromete a suministrar productos de alta calidad, respaldados por servicios de asistencia técnica y asesoramiento. La empresa invierte constantemente en investigación y desarrollo para mejorar sus productos y ayudar a sus clientes a optimizar su rendimiento operativo y económico.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una configuración de una hilera de bolas, un juego radial aumentado C3 y una jaula de chapa de latón. Es abierto, es decir, está diseñado sin sellado.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es esencial para garantizar su durabilidad y su correcto funcionamiento. Al ser abierto, es fundamental supervisar regularmente su estado para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, lo que significa que no está equipado con juntas ni deflectores de estanqueidad, lo que implica que está expuesto a contaminantes externos. Por este motivo, es fundamental asegurarse de que el entorno de uso sea lo más limpio posible, sobre todo en aplicaciones en las que el polvo y las partículas están omnipresentes.
Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida en el ámbito de los rodamientos y la tecnología de rotación. Con décadas de experiencia, ofrece soluciones innovadoras que satisfacen las diversas necesidades de los clientes industriales. FAG se compromete a suministrar productos de alta calidad, respaldados por servicios de asistencia técnica y asesoramiento. La empresa invierte constantemente en investigación y desarrollo para mejorar sus productos y ayudar a sus clientes a optimizar su rendimiento operativo y económico.
Cualidades
• Diseño de una hilera: permite soportar cargas manteniendo una baja resistencia al rodamiento.
• Jaula de chapa de latón: ofrece una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del producto.
• Diseño abierto: permite la disipación del calor, lo que hace que el producto sea adecuado para temperaturas elevadas.
• Holgura radial aumentada C3: permite gestionar mejor las variaciones térmicas, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones sometidas a fluctuaciones de temperatura.
• Jaula de chapa de latón: ofrece una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del producto.
• Diseño abierto: permite la disipación del calor, lo que hace que el producto sea adecuado para temperaturas elevadas.
• Holgura radial aumentada C3: permite gestionar mejor las variaciones térmicas, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones sometidas a fluctuaciones de temperatura.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, especialmente en máquinas-herramienta, motores eléctricos, bombas y compresores. Sin embargo, cabe señalar que su diseño abierto no lo hace adecuado para entornos con alto riesgo de contaminación, como aquellos en los que el polvo o la humedad están omnipresentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 480 mm |
| Diámetro exterior | 600 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 618..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1110 rpm |
| Velocidad límite | 1770 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 495000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 295000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13.098,01 € Sin IVA
/ unidad
15.848,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días