Rodamiento de bolas ranurado FAG 6218-M-C3, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6218-M-C3
Rubix:006218093008
fabricante:0191056060030
EAN:4012801277990
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6218 MC3


Rodamientos de bolas 62..-M, de una hilera, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto2680 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia5100 rpm
Velocidad límite8200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r74000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr102000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,71 Sin IVA
/ unidad
527,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas