Rodamiento de bolas ranurado FAG 6007-2RSR-NR, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6007-2RSR-NR
Rubix:006007138008
fabricante:0696046730000
EAN:4012802624120
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6007-2RSR-NR


Grooved ball bearing
Tuerca sellada de rodamiento de bolas ranurado en el anillo exterior y FAG anular

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie60..-2rsr
Materialacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 Sin IVA
/ unidad
31,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas