Rodamiento de bolas ranurado FAG 6322-2RSR, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 50 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6322-2RSR
Rubix:799145936000
fabricante:0392670320000
EAN:4047643311090
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6322-2RSR


Rodamientos de bolas 63..-2RSR, dimensiones principales según DIN 625-1, retenes de labio en ambos lados
Rodamientos de bolas 63..-2RSR, de una hilera, sellos de estanqueidad, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto10350 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie63..-2rsr
Velocidad límite1750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r165000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr201000 N
1012,52 € Sin IVA
/ unidad
1225,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas