Rodamiento de bolas ranurado SKF 6206 ETN9/C4, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6206 ETN9/C4
Rubix:798788181000
fabricante:104568
EAN:7316571272719






Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6206 ETN9/C4
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 181 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,68 € Sin IVA
/ unidad
81,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días