Rodamiento de bolas ranurado NSK 6913ZZ, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda NSK Serie 6913

Ver información técnica
Referencias
NSK:6913ZZ
Rubix:798186697000
fabricante:6913ZZ N
EAN:0029176418341
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6913 ZZ


NSK es el Líder Mundial en Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda.
Estos Rodamientos son la forma más común de rodamientos y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de NSK pueden soportar no sólo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una gran variedad de configuraciones.

Cualidades

Jaulas - Ofrecen diferentes tipos de jaula para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
Guías de rodadura superacabadas - Especialmente afiladas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellados patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más duros
Rodamientos de bolas aislados eléctricamente disponibles
Diámetros exteriores hasta 2500 mm

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades de altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto224 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura13 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocm
Serie6913..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite7100 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r16100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,34 Sin IVA
/ unidad
89,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas