Rodamiento de bolas ranurado SKF E2.609-2Z/C3, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 9 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:E2.609-2Z/C3
Rubix:798401136000
fabricante:373764
EAN:7316574220731
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E2.609-2Z/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF representa la última innovación de la gama de rodamientos de bajo consumo energético de la marca. Diseñado para aplicaciones expuestas a cargas ligeras o moderadas en los sectores automovilístico e industrial, este modelo incorpora una solución de estanqueidad innovadora que prolonga su vida útil, reduce el consumo de energía y disminuye su impacto medioambiental.

Características:
Este rodamiento cuenta con una hilera de bolas de acero y dispone de dos bridas metálicas que garantizan una protección óptima contra las impurezas. También cuenta con una jaula de polímero compuesto reforzado con fibra de vidrio, lo que contribuye a su ligereza y eficiencia. Gracias a su holgura radial interna C3, permite alcanzar velocidades elevadas al tiempo que minimiza la fricción interna. Es especialmente adecuado para entornos en los que la disipación térmica y el rendimiento a alta velocidad son fundamentales. Su diseño de bajo consumo minimiza considerablemente la fricción y el calor generado durante su funcionamiento. Con un rango de temperatura de funcionamiento que va de -40 a +110 °C, es perfecto para aplicaciones con cargas ligeras a moderadas.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido está equipado con dos deflectores metálicos que ofrecen protección contra contaminantes de tamaño medio, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Para maximizar la durabilidad del producto, se recomienda realizar inspecciones periódicas con el fin de detectar cualquier signo de desgaste o contaminación.

Puntos fuertes:
Este rodamiento está diseñado para funcionar en aplicaciones que requieren un rendimiento a alta velocidad. Su diseño favorece una reducción significativa de la fricción interna, mejorando así la eficiencia global. Gracias a su eficaz gestión del calor, garantiza una disipación térmica óptima, lo que refuerza la durabilidad del rodamiento incluso en condiciones exigentes. Al incorporar características de eficiencia energética, este producto contribuye a reducir el consumo de energía y, por consiguiente, su impacto medioambiental, con una disminución de las emisiones de CO₂. Por último, estas ventajas se traducen en una reducción de los costes operativos.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para aplicaciones en las que el calor y las variaciones de temperatura desempeñan un papel crucial. Es ideal para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a altas velocidades. Su capacidad para gestionar la expansión térmica permite prolongar su vida útil en estas condiciones exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x24x24 mm
Peso neto14,5 g
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie60
Materialbearing steel
Velocidad de referencia70000 rpm
Velocidad límite34000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1660 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3710 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,86 Sin IVA
/ unidad
7,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas