Rodamiento de bolas ranurado SKF 6000-2RSLTN9/C3VT162, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6000-2RSLTN9/C3VT162
Rubix:798650565000
fabricante:163657
EAN:7316571839837
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6000-2RSLTN9/C3VT162


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas es ideal para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, además de ser fácil de montar. Gracias a su diseño innovador, garantiza una larga vida útil y requiere poco mantenimiento, lo que lo convierte en la opción preferida para los profesionales que buscan eficiencia y durabilidad en sus aplicaciones.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de poliamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio, lo que le confiere una mayor resistencia. Gracias a sus buenas propiedades de deslizamiento, la jaula de polímero genera poca fricción y permite así alcanzar velocidades elevadas. En caso de lubricación deficiente, reduce el riesgo de agarrotamiento y de daños secundarios. Su diseño de una hilera permite soportar cargas radiales y axiales, al tiempo que garantiza una instalación sencilla. Está provisto de juntas de bajo rozamiento de caucho de nitrilo-butadieno, con un refuerzo metálico que protege eficazmente el rodamiento contra contaminantes como el polvo y el agua. El juego radial interno de tipo C3 optimiza el rendimiento al reducir la fricción interna, lo que favorece las altas velocidades. Este rodamiento es adecuado para diversas condiciones de uso, garantizando un rendimiento óptimo.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas se simplifica gracias a su diseño estanco y a sus juntas de caucho. Se recomienda supervisar las condiciones de funcionamiento, especialmente la temperatura y las vibraciones. Aunque requiere pocas intervenciones, las inspecciones periódicas permiten detectar posibles anomalías.

Estanqueidad:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno, que ofrecen una excelente estanqueidad. Estas juntas forman una barrera eficaz contra el polvo y el agua, lo que preserva el lubricante en el interior y prolonga la vida útil del producto.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. La empresa destaca por sus innovaciones en productos y servicios, destinadas a mejorar la fiabilidad de los equipos. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF ofrece soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada sector, garantizando rendimiento y durabilidad. Con miles de referencias, SKF sigue transformando la industria con sus tecnologías avanzadas.

Puntos fuertes:
• Excelente protección contra los contaminantes gracias a las juntas de goma.
• Reducción de las necesidades de mantenimiento gracias a la retención eficaz del lubricante.
• Capacidad para soportar velocidades elevadas, ideal para aplicaciones de alto rendimiento.
• Construcción robusta de poliamida reforzada para una mayor durabilidad.
• Funcionamiento silencioso y bajo nivel de vibraciones.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza habitualmente en el sector de la automoción para transmisiones y sistemas de embrague. En maquinaria industrial, se emplea en equipos como cintas transportadoras, compresores y máquinas-herramienta. Además, se utiliza en electrodomésticos como lavadoras y secadoras, gracias a su capacidad para funcionar eficazmente en entornos húmedos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x26x26 mm
Peso neto17,8 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia67000 rpm
Velocidad límite34000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1960 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4750 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,84 Sin IVA
/ unidad
13,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas