Rodamiento de bolas ranurado FAG M20-TVP, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:M20-TVP
Rubix:293020000008
fabricante:0167331000000
EAN:4012801062466


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : M20-TVP
Rodamiento a bolas de contacto angular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | m2 |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,02 € Sin IVA
/ unidad
75,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días