Rodamiento de bolas ranurado SNR 6303, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 17 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6303

Ver información técnica
Referencias
SNR:6303
Rubix:006303000106
EAN:3413520141400
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6303


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x47x14 mm
Peso neto110 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia16000 rpm
Velocidad límite26000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13500 N
Peso0.11 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,68 Sin IVA
/ unidad
8,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas