Rodamiento de bolas ranurado FAG 6312-N, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6312-N
Rubix:006312070008
fabricante:0191104800000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 6312N
Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1646 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,26 € Sin IVA
/ unidad
169,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días