Rodamiento de bolas ranurado NSK 6407AZZC3E, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 64
Ver información técnicaReferencias
NSK:6407AZZC3E
Rubix:798819902000
fabricante:6407AZZC3E
EAN:0029176902154




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6407AZZC3E
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6407.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,00 € Sin IVA
/ unidad
88,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días