Rodamiento de bolas ranurado SKF BB1B 446740, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:BB1B 446740
Rubix:710446740010
EAN:7316571098661


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : BB1B 446740
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 181 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,77 € Sin IVA
/ unidad
253,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días