Rodamiento de bolas ranurado NTN 6212ZZCM/5K, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm

NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6310ZZCM/5K

Ver información técnica
Referencias
NTN:6212ZZCM/5K
Rubix:798809810000
fabricante:6212ZZCM/5K
EAN:4547359004885
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6212ZZCM/5K


NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6310ZZCM/5K

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocm
Serie6200
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr58000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,49 Sin IVA
/ unidad
46,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas