Rodamiento de bolas ranurado FAG 4206-BB-TVH, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:4206-BB-TVH
Rubix:004206000008
fabricante:0219434600000
EAN:4064328140189


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 4206-BB-TVH
Este rodamiento de bolas de dos hileras de la marca FAG admite una capacidad de carga superior a la de los modelos de una hilera del mismo diámetro, al tiempo que soporta cargas radiales y axiales. Su diseño abierto facilita la instalación y el mantenimiento. Gracias a su jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, este rodamiento resulta especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una combinación de ligereza, resistencia al desgaste y flexibilidad.
Características:
Este rodamiento de bolas, emparejado en una disposición «espalda con espalda», cuenta con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que garantiza una mayor resistencia mecánica a la vez que es más ligero. Su diseño abierto permite una disipación térmica óptima, lo cual es aún más importante si se tiene en cuenta que su jaula de poliamida no tolera temperaturas demasiado elevadas. El juego radial interno estándar garantiza un funcionamiento fluido y una fricción reducida, lo que le permite alcanzar velocidades elevadas. Este rodamiento de dos hileras está diseñado para aplicaciones en las que un rodamiento de bolas de una sola hilera resultaría insuficiente, ya que ofrece una capacidad de carga mucho mayor.
Mantenimiento:
La ausencia de un dispositivo de estanqueidad puede suponer un riesgo de fuga del lubricante. Por lo tanto, es fundamental garantizar una lubricación regular del rodamiento, ya sea mediante engrase o lubricación con aceite, en función de las condiciones de uso. Este diseño abierto simplifica las inspecciones y las operaciones de mantenimiento, facilitando así el acceso a los componentes internos. Se recomienda realizar controles periódicos de los parámetros clave, como el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones, para garantizar un rendimiento duradero. Se aconseja su sustitución inmediata en caso de detectarse un desgaste anormal.
Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de protección contra contaminantes externos, como el polvo o los líquidos. Debido a su diseño abierto, está expuesto a su entorno, lo que puede provocar la entrada de suciedad y fugas de lubricante. Por lo tanto, requiere un entorno limpio y una lubricación adecuada para evitar cualquier deterioro prematuro.
Información sobre la marca:
FAG, miembro del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Gracias a su dilatada experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad. Sus rodamientos están diseñados para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales y mecánicas más rigurosas.
Ventajas clave:
- Excelente capacidad de carga: soporta eficazmente cargas radiales y axiales;
- Baja fricción: garantiza un funcionamiento fluido y eficiencia energética;
- Mantenimiento simplificado: diseño abierto que facilita el acceso para el mantenimiento;
- Adaptado a altas velocidades: permite un funcionamiento óptimo en condiciones dinámicas;
- Versatilidad: adecuado para diversos sectores industriales que requieren un rendimiento fiable.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para sistemas de manipulación y transportadores, maquinaria agrícola, máquinas de fabricación de papel y laminadoras, así como para equipos de elevación y turbinas eólicas. También se utiliza en robótica, automatización, industria textil e impresión, donde la precisión y la robustez son esenciales. Es adecuado para motores de tracción de trenes, equipos aeroespaciales y bancos de mecanizado que requieren una alta capacidad de carga y un mantenimiento reducido.
Características:
Este rodamiento de bolas, emparejado en una disposición «espalda con espalda», cuenta con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que garantiza una mayor resistencia mecánica a la vez que es más ligero. Su diseño abierto permite una disipación térmica óptima, lo cual es aún más importante si se tiene en cuenta que su jaula de poliamida no tolera temperaturas demasiado elevadas. El juego radial interno estándar garantiza un funcionamiento fluido y una fricción reducida, lo que le permite alcanzar velocidades elevadas. Este rodamiento de dos hileras está diseñado para aplicaciones en las que un rodamiento de bolas de una sola hilera resultaría insuficiente, ya que ofrece una capacidad de carga mucho mayor.
Mantenimiento:
La ausencia de un dispositivo de estanqueidad puede suponer un riesgo de fuga del lubricante. Por lo tanto, es fundamental garantizar una lubricación regular del rodamiento, ya sea mediante engrase o lubricación con aceite, en función de las condiciones de uso. Este diseño abierto simplifica las inspecciones y las operaciones de mantenimiento, facilitando así el acceso a los componentes internos. Se recomienda realizar controles periódicos de los parámetros clave, como el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones, para garantizar un rendimiento duradero. Se aconseja su sustitución inmediata en caso de detectarse un desgaste anormal.
Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de protección contra contaminantes externos, como el polvo o los líquidos. Debido a su diseño abierto, está expuesto a su entorno, lo que puede provocar la entrada de suciedad y fugas de lubricante. Por lo tanto, requiere un entorno limpio y una lubricación adecuada para evitar cualquier deterioro prematuro.
Información sobre la marca:
FAG, miembro del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Gracias a su dilatada experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad. Sus rodamientos están diseñados para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales y mecánicas más rigurosas.
Ventajas clave:
- Excelente capacidad de carga: soporta eficazmente cargas radiales y axiales;
- Baja fricción: garantiza un funcionamiento fluido y eficiencia energética;
- Mantenimiento simplificado: diseño abierto que facilita el acceso para el mantenimiento;
- Adaptado a altas velocidades: permite un funcionamiento óptimo en condiciones dinámicas;
- Versatilidad: adecuado para diversos sectores industriales que requieren un rendimiento fiable.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para sistemas de manipulación y transportadores, maquinaria agrícola, máquinas de fabricación de papel y laminadoras, así como para equipos de elevación y turbinas eólicas. También se utiliza en robótica, automatización, industria textil e impresión, donde la precisión y la robustez son esenciales. Es adecuado para motores de tracción de trenes, equipos aeroespaciales y bancos de mecanizado que requieren una alta capacidad de carga y un mantenimiento reducido.
Aplicaciones
Diseñado para velocidades de rotación altas y muy altas. Se utiliza cuando la capacidad de carga de los rodamientos de una hilera de bolas es insuficiente.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 280 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 42..-bb-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 9600 rpm |
| Velocidad límite | 9400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,11 € Sin IVA
/ unidad
67,89 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h