Rodamiento de bolas ranurado SKF 6210-2RS1K, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6210-2RS1K
Rubix:006210139010
fabricante:42799
EAN:7316570965315
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6210 2RS K


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento duradero en entornos industriales exigentes. Gracias a su diseño robusto, es ideal para aplicaciones que requieren una alta capacidad de carga radial y velocidades elevadas. Este producto destaca por su agujero cónico, su fiabilidad y su capacidad para resistir los contaminantes y la humedad.

Características:
Este rodamiento utiliza juntas de goma para ofrecer una protección eficaz contra el polvo, el agua y otros contaminantes. Garantiza una buena retención del lubricante, lo que prolonga la vida útil del producto y minimiza sus necesidades de mantenimiento. El anillo interior K permite un ajuste apretado en un eje cónico o con un manguito de sujeción, mientras que la jaula de chapa de acero ayuda a soportar cargas constantes y moderadas. Con un juego estándar (CN), garantiza un buen equilibrio entre velocidad de rotación, carga y reducción de la fricción.

Mantenimiento:
El rodamiento requiere un mantenimiento mínimo gracias a sus juntas de caucho, que retienen eficazmente el lubricante. Está lubricado de por vida, lo que permite reducir los costes y las interrupciones. Se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento en condiciones de uso intensivo para garantizar su correcto funcionamiento. Esta comprobación consiste en controlar la temperatura y el ruido de funcionamiento.

Estanqueidad:
La estanqueidad está garantizada por juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR), que ofrecen una barrera eficaz contra contaminantes como el polvo fino y el agua. Esta estanqueidad también permite mantener el lubricante en el interior del rodamiento, lo que aumenta su vida útil. Es ideal para entornos con humedad y polvo, ya que ofrece una mayor protección contra la corrosión. Sin embargo, esta estanqueidad implica una ligera fricción en los anillos interior y exterior.

Información sobre la marca:
SKF es una marca de renombre mundial, reconocida por sus innovaciones en el ámbito de los rodamientos y las soluciones mecánicas. Desde hace más de 100 años, SKF suministra productos de alta calidad, centrados en la fiabilidad y el rendimiento. Comprometida con el desarrollo sostenible, la marca apoya la innovación en diversos sectores industriales.

Puntos fuertes:
- Protección contra los contaminantes gracias a las juntas de goma.
- Alta capacidad de carga radial con una capacidad axial moderada.
- Funcionamiento a alta velocidad con una fricción reducida.
- Buena protección contra la corrosión, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
- Bajo mantenimiento gracias a la retención eficaz del lubricante.
- Bajos niveles de ruido y vibraciones, lo que garantiza un funcionamiento silencioso.

Aplicaciones:
Estos rodamientos se utilizan en diversos sectores, como cintas transportadoras, maquinaria agrícola y sistemas de manipulación industrial. Son especialmente adecuados para equipos que requieren cargas radiales elevadas y la capacidad de funcionar a altas velocidades. Este producto es ideal para entornos polvorientos o húmedos, como líneas de producción o almacenes. El anillo interior cónico (01:12) implica un montaje ajustado sobre el anillo interior, por lo que se utiliza para una carga giratoria con respecto al eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x90x90 mm
Peso neto458 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,38 Sin IVA
/ unidad
121,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas